IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 電子部品(オンボード)
IDEC(和泉電気)の 機構部品(電子部品)
IDEC(和泉電気)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
FT1A 形 コントローラ Touch(ディスプレイタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65983548
品番
FT1A-M14KA-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
その他
仕様
●LCD:STNモノクロ
タイプ
リレー出力
電源電圧(V)
DC24
入出力点数
14点(8/6)
ベゼル色
シルバー