MT柄Tスロットカッター TC-MT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65984514 品番 TC-MT 35X10XMT3
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

外周と側面に切れ刃があり溝切り等に使用します。MTシャンクです。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 全長(mm)136 外径(Φmm)35 シャンクMT3 表面処理ノンコート 刃幅(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする