FC6A-F2M1 プログラマブルコントローラ 温調モジュール IDEC(和泉電気) 65988152

プログラマブルコントローラ 温調モジュール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台入出力点数2点アナログ入力/2点アナログ・デジタル出力注文コード65988152品番FC6A-F2M1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
仕様●制御の種類:独立PID制御/加熱冷却制御(オーバーラップ/デッドバンド設定あり)/温度差制御/カスケード制御●冷却点温度補償精度:0~55℃において±1℃以内●端子仕様:着脱式3.81mmピッチ/11極ねじ締めコネクタ/17極ねじ締めコネクタ●絶縁:入力-電源回路間:トランス絶縁、入力-内部回路間:フォトカプラ絶縁、入力間:フォトカプラ絶縁/出力-電源回路間:トランス絶縁、出力-内部回路間:フォトカプラ絶縁●モジュール内部消費電流:65mA(DC5V)質量(g)約140種類温調入力種類電圧入力(0-1V、0-5V、1-5V、0-10V)/電流入力(0-20mA、4-20mA)/熱電対(K、J、R、S、B、E、T、N、PL-Ⅱ、C)/測温抵抗体(PT100、JPT100)出力方式電圧出力(12V・トランジスタプロテクトソース出力)/電流出力(4-20mA・アナログ出力)出力点数2点電源電圧(V)DC24(外部電源)、DC5(内部電源)最大消費電力(W)3.6電圧許容変動DC20.4~28.8温度係数フルスケールの±0.005%/℃入出力点数2点アナログ入力/2点アナログ・デジタル出力制御点数2点
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする