仕様●制御の種類:独立PID制御/加熱冷却制御(オーバーラップ/デッドバンド設定あり)/温度差制御/カスケード制御●冷却点温度補償精度:0〜55℃において±1℃以内●端子仕様:着脱式3.81mmピッチ/11極ねじ締めコネクタ/17極ねじ締めコネクタ●絶縁:入力-電源回路間:トランス絶縁、入力-内部回路間:フォトカプラ絶縁、入力間:フォトカプラ絶縁/出力-電源回路間:トランス絶縁、出力-内部回路間:フォトカプラ絶縁●モジュール内部消費電流:65mA(DC5V)
質量(g)約140
種類温調
入力種類電圧入力(0-1V、0-5V、1-5V、0-10V)/電流入力(0-20mA、4-20mA)/熱電対(K、J、R、S、B、E、T、N、PL-U、C)/測温抵抗体(PT100、JPT100)
出力方式リレー出力
出力点数2点
電源電圧(V)DC24(外部電源)、DC5(内部電源)
最大消費電力(W)3.6
電圧許容変動DC20.4〜28.8
温度係数フルスケールの±0.005%/℃
入出力点数2点アナログ入力/2点リレー出力
制御点数2点