プログラマブルコントローラ デジタル入出力混合モジュール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65988274 品番 FC6A-M08BR1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様●定格負荷電流:抵抗負荷:AC240V2A、DC30V2A/誘導負荷:AC240V2A(cosΦ=0.4)、DC30V2A(L/R=7ms)●最小開閉負荷:1mA/DC5V(参考値)●初期接触抵抗:30mΩ以下●端子仕様:着脱式5.08mmピッチ11極ねじ締めコネクタ●絶縁:チャネル間:非絶縁、内部回路:フォトカプラ絶縁●入出力の接続:入出力相互接続のための外部負荷不要●信号の判定法:スタティック●入力誤接続の影響:シンク接続またはソース接続が可能。ただし、定格を超える電圧が印加された場合には、永久破壊の可能性あり●モジュール内部消費電力:0.80W(全点オンDC24V換算)●モジュール内部消費電流:30mA(DC5V)25mA(DC24V)【全点オン】/17mA(DC5V)0mA(DC24V)【全点オフ】 質量(g)約120 種類8点入出力混合 ケーブル長(m)耐電磁環境性に対応したケーブル長3 定格入力電圧(V)DC12/24シンク・ソース共用(V400未満の製品はDC24V) 出力点数4点(4点/1コモン) 入力点数4点(4点/1コモン) 入力電流(mA)7/1点(DC24V時)、3.5/1点(DC12V時) 負荷電流(A)2以下(1点)/7以下(1コモン) 入力電圧範囲(V)DC0〜28.8 入力遅延時間4.1ms(オフ→オン)(DC24V)/4.1ms(オン→オフ)(DC24V) 出力形式1a接点 耐電圧(V/min)出力端子-FG:AC2300/出力端子-内部回路:AC2300/出力端子間(COM間):AC2300 挿抜回数100回(コネクタ) 機械的寿命(万回)2000以上(無負荷18000回/時) 電気的寿命(万回)10以上(定格抵抗負荷 1800回/時) 入力インピーダンス(kΩ)3.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする