仕様●端子仕様:20極MILコネクタ●絶縁:チャネル間:非絶縁、内部回路:フォトカプラ絶縁●入出力の接続:入出力相互接続のための外部負荷不要●信号の判定法:スタティック●入力誤接続の影響:シンク接続またはソース接続が可能。ただし、定格を超える電圧が印加された場合には、永久破壊の可能性あり●モジュール内部消費電力:0.27W(全点オンDC24V換算)●モジュール内部消費電流:40mA(DC5V)0mA(DC24V)【全点オン】/17mA(DC5V)0mA(DC24V)【全点オフ】
質量(g)約75
種類16点DC入力
ケーブル長(m)耐電磁環境性に対応したケーブル長3
定格入力電圧(V)DC12/24シンク・ソース共用(V400未満の製品はDC24V)
入力点数16点(16点/1コモン)
入力電圧範囲(V)DC0〜28.8
定格入力電流(mA)5/1点(DC24V時)、2.5/1点(DC12V時)
入力遅延時間4.1ms(オフ→オン)(DC24V)/4.1ms(オン→オフ)(DC24V)
挿抜回数100回(コネクタ)
入力インピーダンス(kΩ)4.4