IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の PLC(プログラマブルコントローラ)
IDEC(和泉電気)の PLC拡張ユニット
プログラマブルコントローラ 通信カートリッジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65988353
品番
FC6A-PC3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
仕様
●電気的特性:EIARS485●最大通信速度(bps):115200●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●子局数:31●メンテナンス通信:○●Modbus通信:○●ユーザー通信:○●データリンク:○●半二重通信:○●内部回路との絶縁:非絶縁
種類
RS485
ケーブル長(m)
200