プログラマブルコントローラ HMIモジュール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65988362 品番FC6A-PH1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様●最大通信速度(bps):10BASE-T、100BASE-TX●複数押し:可●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●通信タイプ:IEEE802.3規格準拠●モジュール内部消費電力:100mA(5V)15mA(24V)【カートリッジ接続無し】●内部回路との絶縁:パルストランス絶縁●通信プロトコル:データリンク層:IP、ARP/ネットワーク層:TCP、UDP、ICMP/アプリケーション層:DHCP、DNS、HTTP、SMTP 質量(g)約170 種類HMIモジュール 保護構造IP20(IEC 60529) ケーブル長(m)100 表示分解能192(W)×64(H)ドット 視野角左右各30°、上20°、下40° ケーブルCAT 5.STP 操作力(N)2.0以上 コネクタRJ45 カートリッジ1個増設可能(アナログカートリッジのみ)Plus CPUモジュールで使用する場合はすべてのカートリッジが増設可能【オプション】 表示素子STN方式モノクロLCD 表示色・階調モノクロ 操作方式ラバースイッチ 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)47.98×18.22 機械的寿命(万回)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする