IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の PLC(プログラマブルコントローラ)
IDEC(和泉電気)の PLC拡張ユニット
プログラマブルコントローラ アナログカートリッジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65988396
品番
FC6A-PK2AV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One
質量(g)
約15
種類
電圧出力
入力種類
-
定格電圧(V)
5.0、3.3(本体より供給)
出力点数
2点
入力点数
-
消費電流(mA)
5.0V:70/3.3V:30
動作モード
-
点数
2