仕様●定格負荷電流:抵抗負荷:AC240V2A、DC30V2A/誘導負荷:AC240V2A(cosΦ=0.4)、DC30V2A(L/R=7ms)●最小開閉負荷:1mA/DC5V(参考値)●初期接触抵抗:30mΩ以下●端子仕様:着脱式5.08mmピッチ11極ねじ締めコネクタ●モジュール内部消費電力:1.44W(全点オンDC24V換算)●モジュール内部消費電流:35mA(DC5V)、50mA(DC24V)【全点オン】/17mA(DC5V)、0mA(DC24V)【全点オフ】
質量(g)約130
種類8点リレー出力
出力点数8点(4点/1コモン)
定格負荷電圧(V)-
漏れ電流(mA)-
負荷電流(A)2以下(1点)/7以下(1コモン)
入力電圧範囲(V)-
出力形式1a接点
出力遅延時間-
電圧降下(V)-
耐電圧(V/min)出力端子-FG:AC2300/出力端子-内部回路:AC2300/出力端子間(COM間):AC2300
挿抜回数100回(コネクタ)
機械的寿命(万回)2000以上(無負荷18000回/時)
電気的寿命(万回)10以上(定格抵抗負荷1800回/時)