プログラマブルコントローラ デジタル出力モジュール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力点数16点(8点/1コモン) 仕様●定格負荷電流:抵抗負荷:AC240V2A、DC30V2A/誘導負荷:AC240V2A(cosΦ=0.4)、DC30V2A(L/R=7ms)●最小開閉負荷:1mA/DC5V(参考値)●初期接触抵抗:30mΩ以下●端子仕様:着脱式3.81mmピッチ10極ねじ締めコネクタ●モジュール内部消費電力:2.74W(全点オンDC24V換算)●モジュール内部消費電流:50mA(DC5V)、100mA(DC24V)【全点オン】/17mA(DC5V)、0mA(DC24V)【全点オフ】 注文コード65988606 品番FC6A-R161
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は出力点数・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様●定格負荷電流:抵抗負荷:AC240V2A、DC30V2A/誘導負荷:AC240V2A(cosΦ=0.4)、DC30V2A(L/R=7ms)●最小開閉負荷:1mA/DC5V(参考値)●初期接触抵抗:30mΩ以下●端子仕様:着脱式3.81mmピッチ10極ねじ締めコネクタ●モジュール内部消費電力:2.74W(全点オンDC24V換算)●モジュール内部消費電流:50mA(DC5V)、100mA(DC24V)【全点オン】/17mA(DC5V)、0mA(DC24V)【全点オフ】 質量(g)約140 種類16点リレー出力 出力点数16点(8点/1コモン) 定格負荷電圧(V)- 漏れ電流(mA)- 負荷電流(A)2以下(1点)/7以下(1コモン) 入力電圧範囲(V)- 出力形式1a接点 出力遅延時間- 電圧降下(V)- 耐電圧(V/min)出力端子-FG:AC2300/出力端子-内部回路:AC2300/出力端子間(COM間):AC2300 挿抜回数100回(コネクタ) 機械的寿命(万回)2000以上(無負荷18000回/時) 電気的寿命(万回)10以上(定格抵抗負荷1800回/時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする