内容量1台
出力点数16点(16点/1コモン)
仕様●端子仕様:着脱式3.81mmピッチ10極ねじ締めコネクタ●許容突入電流:1A以下●クランプ電圧(V):約50●ランプ負荷(W):12以下●誘導負荷:L/R=10ms(DC28.8V1Hz)●外部消費電流:100mA以下DC24V(-V端子供給電源)●過電流保護動作:なし(トランジスタシンク出力)/あり(トランジスタソース出力)●絶縁:出力端子-内部回路:フォトカプラ絶縁/出力端子間:非絶縁●モジュール内部消費電力:0.80W(全点オンDC24V換算)●モジュール内部消費電流:30mA(DC5V)、25mA(DC24V)【全点オン】/17mA(DC5V)、0mA(DC24V)【全点オフ】
注文コード65988658
品番FC6A-T16P1