プログラマブルコントローラ デジタル出力モジュール

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 出力点数32点(16点/1コモン) 仕様●端子仕様:20極MILコネクタ●許容突入電流:1A以下●クランプ電圧(V):約50●ランプ負荷(W):2.4以下●誘導負荷:L/R=10ms(DC28.8V1Hz)●外部消費電流:100mA以下DC24V(-V端子供給電源)●過電流保護動作:なし(トランジスタシンク出力)/あり(トランジスタソース出力)●絶縁:出力端子-内部回路:フォトカプラ絶縁/出力端子間:非絶縁●モジュール内部消費電力:1.50W(全点オンDC24V換算)●モジュール内部消費電流:45mA(DC5V)、50mA(DC24V)【全点オン】/17mA(DC5V)、0mA(DC24V)【全点オフ】 注文コード65988685 品番FC6A-T32P3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は出力点数・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様●端子仕様:20極MILコネクタ●許容突入電流:1A以下●クランプ電圧(V):約50●ランプ負荷(W):2.4以下●誘導負荷:L/R=10ms(DC28.8V1Hz)●外部消費電流:100mA以下DC24V(-V端子供給電源)●過電流保護動作:なし(トランジスタシンク出力)/あり(トランジスタソース出力)●絶縁:出力端子-内部回路:フォトカプラ絶縁/出力端子間:非絶縁●モジュール内部消費電力:1.50W(全点オンDC24V換算)●モジュール内部消費電流:45mA(DC5V)、50mA(DC24V)【全点オン】/17mA(DC5V)、0mA(DC24V)【全点オフ】 質量(g)約115 種類32点トランジスタソース出力 出力点数32点(16点/1コモン) 定格負荷電圧(V)DC24 漏れ電流(mA)0.1以下 負荷電流(A)0.1以下(1点)/1以下(1コモン) 入力電圧範囲(V)DC20.4〜28.8 出力形式トランジスタソース出力 出力遅延時間400μs以下(オン→オフ)/450us以下(オフ→オン) 電圧降下(V)1以下オン時のCOM-出力間電圧(オン電圧) 耐電圧(V/min)- 挿抜回数100回(コネクタ) 機械的寿命(万回)- 電気的寿命(万回)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする