IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の リレー
IDEC(和泉電気)の ミニチュアリレー
RM形ミニチュアリレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65988843
品番
RM2S-UAC100-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ミニチュアリレー
接点構成
2c
端子形状
ソルダ端子
コイル定格電圧(V)
AC100-110
極数
2
動作表示
無
質量(g)
35
接点最大許容電流(A)
5
接点仕様
シングル接点タイプ