画像準備中

RM形ミニチュアリレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65988852 品番RM2S-UAC200-220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
種類ミニチュアリレー 接点構成2c 端子形状ソルダ端子 コイル定格電圧(V)AC200-220 極数2 動作表示 質量(g)35 接点最大許容電流(A)5 接点仕様シングル接点タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする