仕様対応可能カテゴリ4、タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05〜1m/s
質量(g)約300
タイプ4接点・裏面ロック解除押ボタン付タイプ
保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only
適合規格EN ISO14119、GS-ET-19(TUV認証)、EN60947-5-1(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No. 14(c-UL Listing認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA(韓国Sマーク)認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1
定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)
表示灯の有り無し有(緑)
機能ソノレイド有、手動ロック解除KEY有
動作力直接開路:120N以上
絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて)
相対湿度20〜95%RH(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)-20〜55(ただし、氷結しないこと)
ケーブル0.3mm2以上1.5mm2以下、またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本
耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm
保存温度範囲(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと)
引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:Fzh=1400以上(GS-ET-19)ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500以上
耐振動(誤動作)10〜55Hz、片振幅:0.35mm
機械的耐久性裏面ロック解除ボタン:3000回以上
電気的耐久性10万回以上(操作頻度900回/時)、200万回以上(AC/DC24V・100mA)
感電保護クラスClassU(IEC61140)
条件付短絡電流50A(250V)
定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)
汚染度(使用環境)3
定格通電電流(A)2.5
最大操作頻度900回/時
回路VB
ロック機構スプリングロック
コンジット口サイズM20
定格使用電圧(V)30/125/250
動作ストローク(mm)直接開路:11以上(アクチュエータ:HS9Z-A51/A5P形)、12以上(アクチュエータ:HS9Z-A52/A51A/A52A/A53/A55/A55S/SH5/EH5L形)、24.5以上(アクチュエータ:HS9Z-BA5形)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000