※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロックウェル(HRC)硬さ基準片

(3件のレビュー)
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書JCSS校正 注文コード65992615 品番HRC-25(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様・校正証明書・内容量など85種類から選べます 他の種類を見る
硬さHRC JIS規格JIS B7730 呼び25 仕上バフ仕上げ(測定面) 測定点数(n)10(5×2) 材質SK85 形状(mm)Φ64×15 バラツキ許容値(R=Max.-Min)0.2(45RC以下0.3) 校正証明書JCSS校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(ISO書類一式付)、(JCSS校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※書類に記載する宛名のご指示をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32709862
2022-05-24
用途:
硬度計の日常点検

使用期限のあるものなので、安価に手に入り助かってます。

対象商品:
32709932
2017-07-29
用途:
HRc硬さ試験機の校正
株式会社第一オートサービス 様

中古で入手したHRc硬さ試験機の校正に使ってます。

対象商品:
32709932
2011-09-28
用途:
硬さ試験機日常点検
株式会社アオイヒートテック 様

HRCだけでなくHRAやHR15Nの基準片も購入出来たらいいのにと思います。
販売予定はありませんか。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ご感想有難うござます。採用を検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする