大洋ツール
大洋ツールの フライスカッター
大洋ツールの カッター関連備品
荒刃T型プレーンカッター RF1-PC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
31.75
刃幅(mm)
125
注文コード
65993824
品番
RF1-PC 100X125X31.75
参考基準価格(税別)
¥469,400
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
外径・穴径・刃幅
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
外周面に切れ刃をもち、平面を仕上げるフライス。荒刃タイプ。左ねじれ25°仕様。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH51
刃数
12
穴径(Φmm)
31.75
外径(Φmm)
125
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
125