ラフ&フィニッシュ千鳥刃Tスロットカッター RF-STC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65994050 品番 RF-STC 20X8
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)¥34,900 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

バッキングニック、びびり振動が小さく、切屑も小さい。左右交互のねじれ角をもち、切削性に優れます。能率切削や被削材の悪い材料等の強力切削り用。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH56 刃数4 全長(mm)120 首径(mm)11 柄径(Φmm)12 外径(Φmm)20 表面処理ノンコート 刃幅(mm)8 首長(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする