MT柄スロッチングエンドミル SLE-MT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65995355 品番 SLE-MT 11XMT2
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

MTシャンクの直刃エンドミルです。

用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金 材質SKH51 刃数2 全長(mm)119 刃長(mm)30 外径(Φmm)11 シャンクMT2 表面処理ノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする