大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
MT柄スロッチングエンドミル SLE-MT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全68種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65995407
品番
SLE-MT 16XMT2
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
MTシャンクの直刃エンドミルです。
用途
鋳物、炭素鋼、アルミ合金
材質
SKH51
刃数
2
全長(mm)
124
刃長(mm)
35
外径(Φmm)
16
シャンク
MT2
表面処理
ノンコート