MT柄スロッチングエンドミル SLE-MT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65995425 品番 SLE-MT 18XMT2
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

MTシャンクの直刃エンドミルです。

用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金 材質SKH51 刃数2 全長(mm)124 刃長(mm)35 外径(Φmm)18 シャンクMT2 表面処理ノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする