大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
MT柄スロッチングエンドミル SLE-MT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全68種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65995538
品番
SLE-MT 24XMT3
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
MTシャンクの直刃エンドミルです。
用途
鋳物、炭素鋼、アルミ合金
材質
SKH51
刃数
2
全長(mm)
155
刃長(mm)
45
外径(Φmm)
24
シャンク
MT3
表面処理
ノンコート