大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
MT柄スパイラルエンドミル SPE-MT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
12
全長(mm)
120
注文コード
65996737
品番
SPE-MT 12XMT2
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
外径・全長
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
MTシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途
鋳物、炭素鋼、アルミ合金
材質
SKH51
刃数
6
全長(mm)
120
刃長(mm)
30
外径(Φmm)
12
シャンク
MT2
表面処理
ノンコート