MT柄スパイラルエンドミル SPE-MT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)58 全長(mm)215 注文コード65997340 品番SPE-MT 58XMT4
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は159,800円となります。
参考基準価格(税別)¥194,900 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は外径・全長など72種類から選べます 他の種類を見る

MTシャンクのスパイラルエンドミルです。

用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金 材質SKH51 刃数14 全長(mm)215 刃長(mm)75 外径(Φmm)58 シャンクMT4 表面処理ノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする