大洋ツール
大洋ツールの エンドミル
大洋ツールの その他エンドミル
MT柄スパイラルエンドミル SPE-MT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
60
全長(mm)
215
注文コード
65997358
品番
SPE-MT 60XMT4
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は159,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥199,300
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
外径・全長
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
MTシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途
鋳物、炭素鋼、アルミ合金
材質
SKH51
刃数
14
全長(mm)
215
刃長(mm)
75
外径(Φmm)
60
シャンク
MT4
表面処理
ノンコート