HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断機用カッター(チップソー)
チップソー 150mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65997506
品番
0037-7216
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
150
刃数
34
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.2
適合材
鉄工用
適合機種
CD3605DB、CD3605DFA
鋸身厚(mm)
1