HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断機用カッター(チップソー)
チップソー 150mm
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65997533
品番
0037-7219
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
外径(Φmm)
150
刃数
54
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.2
適合材
軽天用
適合機種
CD3605DB、CD3605DFA
鋸身厚(mm)
1