HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断機用カッター(チップソー)
チップソー 150mm
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65997549
品番
0037-7220
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
外径(Φmm)
150
刃数
56
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.25
適合材
樹脂用
適合機種
CD3605DB、CD3605DFA
鋸身厚(mm)
0.85