大音量防水タイマー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 イエロー 注文コード65998775 品番T-533YEHA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

汚れたらサッと洗える防水タイマー
カウントアップ/ダウン機能 / リピート機能
オートパワーオフ機能(約10分)
マグネット付(ネオジウム×2個)

用途食品工場での時間管理に 材質本体:ABS樹脂 イエロー 電源DC3V CR2032×1個(動作確認用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×20×90 測定時間199分59秒(カウントアップ) アラームセット時間199分50分(カウントダウン) アラーム警鳴時間(秒)約60 防水性IPX7(JIS C 0920) 音量(dB)約95±5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65998775 T-533YEHA 65431793 T-533YEHA 防水タイマー ドリテック 防水タイマー ドリテック 1個 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-12
用途:
工場で使用
製造業

音量は、申し分ないが、30秒は短い。
止めるまで鳴り続ける設定がある商品がほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
65998766
2024-07-12
用途:
高齢者の昼寝、目覚まし時計
医療・福祉・介護関連業

高齢父(80代)の毎日のお昼寝時の目覚まし時計として使用。
操作が簡単、音が大きく、父は大満足のようです。

1人が参考にしています
対象商品:
65998766
2022-06-22
用途:
硬化待ち作業等
サービス業

今回、大音量という事でこちらを購入致しました。
タイマーも199分59秒まで可能も気に入った点です。
使ってみて気づいた事で、同じメーカーを何点かつかってますが、こちらのタイマーでは、省電力モードが無かった事が星一つ減らすこととなりました。
確かに説明に無いのですが、欲しい機能の一つでした。
ドリテックさん改良よろしくお願いします。

対象商品:
65998766
2022-06-20
用途:
仕事での作業時間管理
サービス業

今まである色々なタイマーを開け使ってきましたが、音が出る作業にてタイマーの音が聞こえなかったり、イヤホンをしていて聞こえなかったりと不満がありましたが、こちらを使ってみて、大音量でとても満足しています。
199分99秒まで使えるのも良いです。
次回も同じものを注文したいと思います。
ただ、この手のタイマー、一年位で使えなくなる事があるので、要注意かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする