給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・右ねじ)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65998836 品番 PHS18A
参考基準価格(税別)¥5,520 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。
この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。
ピロボールロッドエンドには本体にめねじが加工されているので、取付けが容易です。

ねじ寸法MM18 ねじ方向右ねじ 寸法d(mm)18 GねじM18×1.5 寸法d2(mm)42 寸法C1(mm)16.5 寸法B(mm)23 寸法d1(mm)21.9 寸法l4(mm)92 寸法h1(mm)71 寸法l3(mm)36 寸法l5(mm)10 寸法W(mm)27 寸法d3(mm)25 動負荷容量(N)25700 静負荷容量(N)30200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65998809
2021-08-09
用途:
機械の修理時に使用

使っていたものにガタが出たので、新品と交換しました。
近所で購入するより、若干安く手に入ったので助かりました。
使用感に関しては、問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする