給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・左ねじ)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65998915 品番 PHS18LA
参考基準価格(税別)¥5,520 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。
この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。
ピロボールロッドエンドには本体にめねじが加工されているので、取付けが容易です。

ねじ寸法MM18 ねじ方向左ねじ 寸法d(mm)18 GねじM18×1.5 寸法d2(mm)42 寸法C1(mm)16.5 寸法B(mm)23 寸法d1(mm)21.9 寸法l4(mm)92 寸法h1(mm)71 寸法l3(mm)36 寸法l5(mm)10 寸法W(mm)27 寸法d3(mm)25 動負荷容量(N)25700 静負荷容量(N)30200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65998888
2022-09-28
用途:
印刷機の部品交換として購入
T's craft 様

現在使用している印刷機に同じものが使用して有り、ボール部分に段が付いて来たので交換しました。
何とか読み取れた品番にて同じものが探せて助かりました。
交換後は、異音とガタツキが無くなり良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする