給油式ピロボールロッドエンドPOS(インサート形・おねじ付)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65998985 品番 POS16A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,430 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。
この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。
ピロボールロッドエンドには本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。

ねじ寸法MM16 ねじ方向右ねじ 寸法d(mm)16 GねじM16×2 寸法d2(mm)38 寸法C1(mm)15 寸法B(mm)21 寸法d1(mm)19.4 寸法l2(mm)85 寸法h(mm)66 寸法h1(mm)40 動負荷容量(N)21000 静負荷容量(N)25400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする