DP-8330-21 デコピンキーホルダーはさみ セキセイ 65999039

 

DP-8330-21 デコピンキーホルダーはさみ セキセイ 65999039
DP-8330-21 デコピンキーホルダーはさみ セキセイ 65999039
DP-8330-21 デコピンキーホルダーはさみ セキセイ 65999039
DP-8330-21 デコピンキーホルダーはさみ セキセイ 65999039
DP-8330-21 デコピンキーホルダーはさみ セキセイ 65999039

デコピンキーホルダーはさみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個ピンク注文コード65999039品番DP-8330-21
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

・メガネをモチーフにしたキーホルダーが高品質なハサミに変形します。
・キーホルダーなので気軽にバッグになどに着けられ、軽くて持ち運びが便利です。
・変形する際は、刃先をステンレスフレームの内側に収納させることで携帯時の安全性を確保。
・メガネのフレーム部分をしっかり握れる構造にすることで、安定して切れるように工夫。
・切れ味十分な日本製ステンレス鋼の高品質ハサミです。

用途メガネの形をした携帯用折り畳みハサミ。キーホルダーとしてどこでも持ち運びできます。材質【刃部材質】ステンレス【柄部材質】ABS樹脂【キーチェーン材質】鉄GP寸法(mm)87×26×10全長(mm)【使用時】100ピンク質量(g)19.5(キーチェーンあり) / 15(キーチェーンなし)刃渡り(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする