※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

給油式ピロボールロッドエンドPOS(インサート形・おねじ付・左ねじ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65999107 品番 POS8LA
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。
この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。
ピロボールロッドエンドには本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。

ねじ寸法MM8 ねじ方向左ねじ 寸法d(mm)8 GねじM8×1.25 寸法d2(mm)22 寸法C1(mm)9 寸法B(mm)12 寸法d1(mm)10.4 寸法l2(mm)53 寸法h(mm)42 寸法h1(mm)25 動負荷容量(N)7010 静負荷容量(N)8640
注意
※内輪内径dが4mm以下は油穴及びグリースニップルが付いていません。
※5〜6mmは本体に1個の油穴があります。その他は、本体にグリースニップルが付いています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする