FINN-7702-60 フィン デスクデスクバッグL セキセイ 65999127 FINN-7702-60 フィン デスクデスクバッグL セキセイ 65999127 FINN-7702-60 フィン デスクデスクバッグL セキセイ 65999127

フィン デスクデスクバッグL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード65999127 品番FINN-7702-60
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

社内の移動をスマートにする、社内移動用バッグです。会議に必要な書類やファイル、筆記用具をサッとまとめることができます。
デスクデスクバッグLは、ボックスファイルや、シスボックスが入るバックです。書類を整理整頓しながら、持ち運びもできる優れものです。幅102×奥行き316×高さ258mmまでのボックスがそのまま入ります。
底板付ですので、中身をしっかり支えます。
両サイドのボタンで、内容量によって幅の調節が可能です。
高級感あるPVCネームを採用しました。
社内だけでなく、その他アウトドアやレジャー、スポーツ時のお供に最適です。

用途オフィスの移動をスマートに。社内移動用バッグ。 仕様底板付 材質【本体】ナイロン、ポリエステル【取っ手】PP【底板】PP 寸法(mm)360×340×110 ブラック 収納の目安A4サイズ / 【ボックスファイル】102×316×258mmまで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする