※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電圧・発光色・端子形状
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
定格電圧(V)
AC200/220
発光色
青
端子形状
ねじ
注文コード
65999133
品番
AP6MS5MMS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC200/220
発光色
青
形状
丸
取付穴径(Φmm)
16
光源
LED
取り付け形状
丸穴16mm
保護構造
IP65
レンズ形状
平形
端子形状
ねじ
本体形状
一体形