FINN-7703-39 フィン デスクデスクバッグS セキセイ 65999161 FINN-7703-39 フィン デスクデスクバッグS セキセイ 65999161 FINN-7703-39 フィン デスクデスクバッグS セキセイ 65999161

フィン デスクデスクバッグS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード65999161 品番FINN-7703-39
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

社内の移動をスマートにする、社内移動用バッグです。
A4サイズの書類から小物まで、かさ張るものがコンパクトにまとまります。
底板付ですので、中身をしっかり支えます。
両サイドのボタンで、内容量によって幅の調節が可能です。
高級感あるPVCネームを採用しました。
社内だけでなく、その他アウトドアやレジャー、スポーツ時のお供に最適です。

用途オフィスの移動をスマートに。社内移動用バッグ。 仕様A4ヨコ / 底板付 材質【本体】ナイロン、ポリエステル【取っ手】PP【底板】PP 寸法(mm)300×340×80 種類ライム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする