FINN-7703-53 フィン デスクデスクバッグS セキセイ 65999170

 

FINN-7703-53 フィン デスクデスクバッグS セキセイ 65999170
FINN-7703-53 フィン デスクデスクバッグS セキセイ 65999170
FINN-7703-53 フィン デスクデスクバッグS セキセイ 65999170

フィン デスクデスクバッグS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1冊注文コード65999170品番FINN-7703-53
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

社内の移動をスマートにする、社内移動用バッグです。
A4サイズの書類から小物まで、かさ張るものがコンパクトにまとまります。
底板付ですので、中身をしっかり支えます。
両サイドのボタンで、内容量によって幅の調節が可能です。
高級感あるPVCネームを採用しました。
社内だけでなく、その他アウトドアやレジャー、スポーツ時のお供に最適です。

用途
オフィスの移動をスマートに。社内移動用バッグ。
仕様A4ヨコ / 底板付材質【本体】ナイロン、ポリエステル【取っ手】PP【底板】PP寸法(mm)300×340×80種類パンプキン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする