SEL-2800-90 セパルおかたづけファイルA5 クリア セキセイ 65999197 SEL-2800-90 セパルおかたづけファイルA5 クリア セキセイ 65999197 SEL-2800-90 セパルおかたづけファイルA5 クリア セキセイ 65999197 SEL-2800-90 セパルおかたづけファイルA5 クリア セキセイ 65999197 SEL-2800-90 セパルおかたづけファイルA5 クリア セキセイ 65999197

セパルおかたづけファイルA5 クリア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65999197 品番SEL-2800-90
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・細々したモノの仕分けに便利なドキュメントケース・大きく開いて、出し入れしやすい・自立して中身が見やすい・保管しやすいファスナーケース仕様(使わない時は、しっかり閉じてホコリなどを防ぎます・取っ手ひも付き(移動・持ち歩きの際に便利

仕様
A5サイズ
5仕切り
6ポケット
用途片づけに困りがちなものがスッキリまとまるおかたづけファィル 材質【本体】再生PP 【取手】PP 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【外寸】200×260×53【内寸】170×235×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする