108152 レディース ハンズフリー スリップインズ ワーク: ティリド - オンブレイ_108152 防滑 JSAA A種 先芯 コンポジットセーフティトー スケッチャーズ 65999240

108152 レディース ハンズフリー スリップインズ ワーク: ティリド - オンブレイ_108152 防滑 JSAA A種 先芯 コンポジットセーフティトー スケッチャーズ 65999240
108152 レディース ハンズフリー スリップインズ ワーク: ティリド - オンブレイ_108152 防滑 JSAA A種 先芯 コンポジットセーフティトー スケッチャーズ 65999240
108152 レディース ハンズフリー スリップインズ ワーク: ティリド - オンブレイ_108152 防滑 JSAA A種 先芯 コンポジットセーフティトー スケッチャーズ 65999240
108152 レディース ハンズフリー スリップインズ ワーク: ティリド - オンブレイ_108152 防滑 JSAA A種 先芯 コンポジットセーフティトー スケッチャーズ 65999240
108152 レディース ハンズフリー スリップインズ ワーク: ティリド - オンブレイ_108152 防滑 JSAA A種 先芯 コンポジットセーフティトー スケッチャーズ 65999240

レディース ハンズフリー スリップインズ ワーク: ティリド - オンブレイ_108152 防滑 JSAA A種 先芯 コンポジットセーフティトー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)23.5
色パープル
内容量1箱注文コード65999240品番108152
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,250
販売価格(税別)
¥17,500

ハンズフリー スリップインズ。シューズに触れずに脱ぎ履きできます。かがむ必要はありません。このバンジーレースタイプ(固定のゴム紐タイプ)のワークシューズは、メッシュと合成素材を使用したアッパー、ストレッチレースのフロントデザイン。コンポジットセーフティトゥ(非金属)、クッション性のあるスケッチャーズ エアクールド メモリーフォームインソールが特長です。スケッチャーズ ハンズフリー スリップインズ)形状のヒールパネルが、すぐに足にフィット、独自のヒールピローで足をしっかり固定。非金属のコンポジットセーフティトゥのフロントはASTM F2413の衝撃・圧縮基準を満たしています、感電の危険(EH)に対する安全性は、ASTM-F2413により検査済み、防滑機能を備えたトラクションアウトソール。セーフティトゥを採用したスリップオンタイプのワークシューズ。金属探知機を通過できる非金属の設計。

色
パープル
サイズ(cm)
23.5
規格
JSAA、A種

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする