108152 レディース ハンズフリー スリップインズ ワーク: ティリド - オンブレイ_108152 防滑 JSAA A種 先芯 コンポジットセーフティトー スケッチャーズ 65999371

108152 レディース ハンズフリー スリップインズ ワーク: ティリド - オンブレイ_108152 防滑 JSAA A種 先芯 コンポジットセーフティトー スケッチャーズ 65999371
108152 レディース ハンズフリー スリップインズ ワーク: ティリド - オンブレイ_108152 防滑 JSAA A種 先芯 コンポジットセーフティトー スケッチャーズ 65999371
108152 レディース ハンズフリー スリップインズ ワーク: ティリド - オンブレイ_108152 防滑 JSAA A種 先芯 コンポジットセーフティトー スケッチャーズ 65999371
108152 レディース ハンズフリー スリップインズ ワーク: ティリド - オンブレイ_108152 防滑 JSAA A種 先芯 コンポジットセーフティトー スケッチャーズ 65999371
108152 レディース ハンズフリー スリップインズ ワーク: ティリド - オンブレイ_108152 防滑 JSAA A種 先芯 コンポジットセーフティトー スケッチャーズ 65999371

レディース ハンズフリー スリップインズ ワーク: ティリド - オンブレイ_108152 防滑 JSAA A種 先芯 コンポジットセーフティトー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はサイズ・色が22種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱
サイズ(cm)
24.5
色
ブラック
注文コード
65999371
品番
108152
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ハンズフリー スリップインズ。シューズに触れずに脱ぎ履きできます。かがむ必要はありません。このバンジーレースタイプ(固定のゴム紐タイプ)のワークシューズは、メッシュと合成素材を使用したアッパー、ストレッチレースのフロントデザイン。コンポジットセーフティトゥ(非金属)、クッション性のあるスケッチャーズ エアクールド メモリーフォームインソールが特長です。スケッチャーズ ハンズフリー スリップインズ)形状のヒールパネルが、すぐに足にフィット、独自のヒールピローで足をしっかり固定。非金属のコンポジットセーフティトゥのフロントはASTM F2413の衝撃・圧縮基準を満たしています、感電の危険(EH)に対する安全性は、ASTM-F2413により検査済み、防滑機能を備えたトラクションアウトソール。セーフティトゥを採用したスリップオンタイプのワークシューズ。金属探知機を通過できる非金属の設計。

色
ブラック
サイズ(cm)
24.5
規格
JSAA、A種

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6599937110815282827346108152J108152J レディース ハンズフリー スリップインズ: ティリド_108152J スケッチャーズ 82827346レディース ハンズフリー スリップインズ: ティリド_108152Jスケッチャーズ1箱
¥17,500
税込¥19,250
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
108152 レディース ハンズフリー スリップインズ ワーク: ティリド - オンブレイ_108152 防滑 JSAA A種 先芯 コンポジットセーフティトー 1箱 スケッチャーズ 【通販モノタロウ】