GLIDiC Sound Air SPT-7000

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65999719 品番SB-WS73-MRTW/BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「GLIDiC」初のスポーツ完全ワイヤレスイヤホン。「どこまでも、一緒に走る音。」をコンセプトに、ランニング時の快適な装着感を実現する、Run-fit形状とFREEBITを採用。8時間再生や急速充電対応、防滴(IPX5)/防汗対応で、スポーツシーンに最適な完全ワイヤレスイヤホンです。

グレイッシュブラック ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型:10 音圧感度(dB/mW)98 at 1kHz BluetoothVersion 5.0 (対応プロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、HSP) 対応コーデックSBC、AAC、aptX 連続使用時間音楽再生/通話時間:約8時間 (充電用ケース使用時:約26時間)※ご使用環境により異なります。 充電時間(時間)イヤホン:約1、充電用ケース:約2 インターフェイスmicroUSB(Type-B)ポート 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:約18×27×27(イヤホン最長部、FREEBIT®を除く) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電用ケース:約98×40×39 質量(g)片側 約6.9 (FREEBIT®を除く) セット内容イヤホン(左/右)、FREEBIT(S/M/L)×2、充電用ケース、充電用ケーブル、かんたんガイド、取扱説明書/保証書 イヤホン形状インナーイヤー型 用途フルワイヤレスイヤホン、左右分離型イヤホン、ワイヤレスイヤホン。
注意
※ACアダプターは同梱しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする