用途フルワイヤレスイヤホン、左右分離型イヤホン、ワイヤレスイヤホン。
セット内容イヤホン(左/右)×1、イヤーピース(XS/S/M/L)×2、 充電用ケース×1、充電用ケーブル×1、かんたんガイド×1、 取扱説明書/保証書×1
色ホワイト
質量(g)片側 約5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電用ケース:約48×48×33
連続使用時間音楽再生/通話時間:約8時間 (充電用ケース使用時:約28時間)※ご使用環境により異なります。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:約16×24×22
充電時間(時間)イヤホン:約45分間、充電用ケース:約1.5
インターフェイスUSB(Type-C)ポート
防水性IPX4
BluetoothVersion 5.0 (対応プロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、HSP)
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型:6
音圧感度(dB/mW)113.1 at 1KHz
イヤホン形状カナル型
対応コーデックSBC、AAC、aptX