GLIDiC Sound Air TW-5100

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65999746 品番SB-WS57-MRTW/LB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「GLIDiC」のエントリーモデル 手に取りやすい完全ワイヤレスイヤホン。「ワイヤレス体験をよりカジュアルに」をキーメッセージに。「日常に溶け込むアクセサリー」をデザインコンセプトに。連続再生28時間再生や急速充電10分で2時間に対応、防滴(IPX4)対応で、より使いやすく進化。Type-Cケーブル対応し、TWS plus やaptX対応でアンドロイドユーザーにもより快適に。また置き忘れ防止機能Tileにも対応しています。

用途フルワイヤレスイヤホン、左右分離型イヤホン、ワイヤレスイヤホン。 セット内容イヤホン(左/右)×1、イヤーピース(XS/S/M/L)×2、 充電用ケース×1、充電用ケーブル×1、かんたんガイド×1、 取扱説明書/保証書×1 ライトブルー 質量(g)片側 約5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電用ケース:約48×48×33 連続使用時間音楽再生/通話時間:約8時間 (充電用ケース使用時:約28時間)※ご使用環境により異なります。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:約16×24×22 充電時間(時間)イヤホン:約45分間、充電用ケース:約1.5 インターフェイスUSB(Type-C)ポート 防水性IPX4 BluetoothVersion 5.0 (対応プロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、HSP) ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型:6 音圧感度(dB/mW)113.1 at 1KHz イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC、AAC、aptX
注意
※ACアダプターは同梱しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする