アイスブレーカー(製氷皿)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66000123 品番ICBP-WB
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,750
販売価格(税別)
2,500

北欧デンマーク発
作るのも取り出すのも簡単!画期的なアイストレー。
ヨーロッパで大人気。
密閉容器だから、臭い移りもなく清潔。
使い切れなかった氷をそのまま保管可能。
冷蔵庫内で、たて横どちらでも置けるので、庫内でスペースを取らない。
自動製氷機より透明性の高い、美味しそうな氷ができます。
飲み物をそのまま凍らせて、ドリンクボトルとしても使用可能。
保冷効果が長続きするからアウトドアでも活躍。
蓋付きなので、そのまま保冷剤として使用可能

仕様食器洗浄機使用可能 材質TPE、ABS、PP ウォーターブルー 質量(g)約240 穴数18 寸法(cm)約21×11.5×6(拡張時:8) 耐冷温度(℃)-20 貯水容量(L)0.3(約2.5〜3cmの氷が18個作れます)、拡張時:1150 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ICE BREAKER アイストレー(製氷皿)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-16
用途:
製氷時
その他業種

氷を取り出すときに、氷とケースの分離に腕力と時間を要します
口が小さく、ケースから氷を取り出すのもスムーズではありませんでした

対象商品:
66000123
2022-06-01
用途:
製氷時
運輸・通信業

使用開始2ヶ月で圧着してある部分が外れて水漏れする様になったので捨てました。
値段を考えると仕方ないかなと思いますがもう少し耐久性が欲しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする