4932464083 PACKOUT オーガナイザー Sサイズ ミルウォーキーツール 66000561

4932464083 PACKOUT オーガナイザー Sサイズ ミルウォーキーツール 66000561
4932464083 PACKOUT オーガナイザー Sサイズ ミルウォーキーツール 66000561
4932464083 PACKOUT オーガナイザー Sサイズ ミルウォーキーツール 66000561
4932464083 PACKOUT オーガナイザー Sサイズ ミルウォーキーツール 66000561
4932464083 PACKOUT オーガナイザー Sサイズ ミルウォーキーツール 66000561

PACKOUT オーガナイザー Sサイズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード66000561品番4932464083
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,480

自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム
耐衝撃性ポリマー製
IP65防水性能
滑り止め付きで小物がケースの隙間に引っかかりづらい

長さ(mm)外寸:249質量(kg)1.5内寸幅(mm)305外幅(mm)386内長(mm)203外高(mm)117内寸高さ(mm)91
注意
※保証と修理に関して:全てのPACKOUT製品は保証対象外です。修理またはパーツの販売は行なっておりません。

商品説明動画

ミルウォーキー人気のPACKOUT 最強モジュラーシステム
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13009589
2024-12-11
用途: ビス類の分別収納
不動産業

パックアウトは質感が高く整理整頓が楽しくなりました。仕分のケースもガタつかずフタを閉めて揺すっても中身が移動しません。

対象商品 : 13009589
2023-06-15
用途: アンカーやビスの収納

ホームセンターで売っているタッピングの小箱をはこのまま入れたり、アンカー一箱まるまる入れたりと収納力抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする