適合
関西ペイント レタンPG80
その他、PG2K・PG60・スーパーフッソQ・フリートトップ
関西ペイント JUSTウレタンプラサフ
その他、SUウレタンプラサフ・SUプラサフ・SUウレタンプラサフA
使用方法
1.塗料(またはプラサフ)に硬化剤を規定量混入して、良く攪拌してください。
2.シンナーで希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
用途硬化
成分マルチ硬化剤
配合PG80(ソリッド) 100:マルチ硬化剤 40:PGシンナー 30〜50 / PG80(メタリック・パール) 100:マルチ硬化剤 40:PGシンナー 80〜90 / PG80(クリヤー) 100:マルチ硬化剤 40:PGシンナー 0〜20 / JUSTウレタンプラサフ 100:マルチ硬化剤 20:PGシンナー 20〜40
危険等級U
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量153mL
危険物の性状非水溶性