オイルチェンジャー

(1件のレビュー)
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66001426 品番AT-1
参考基準価格(税別)¥315,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

簡単操作ですばやい吸引力。

仕様バキューム値:720mmHg以上、吸込パイプ:Φ6Cuパイプ、Φ6フッ素樹脂パイプ、Φ6ピアノ線入りフッ素樹脂パイプ、サクションホース:耐油ホース1/2B×2200 寸法(mm)機体:530×546×1370 質量(kg)約65(空油時) 切換方式吸排:正逆スイッチ 容量(L)円筒ガラス:13 スイッチリミットスイッチ モーターAC100V/4P/250W ポンプ特殊ギヤポンプ 吸込量(L/min)4(油温及び吸込パイプ径により異なる) 危険物の類別非危険物 排出量(L/min)7(吸込パイプは必ず外すこと)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66001426
2023-04-15
用途:
オイル交換
株式会社Autobahn 様

操作性 機能性 作業性は申し分ない良い商品だと思います。ただ移動時に手前に転倒します
改善を求めます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする