オイルチェンジャー

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66001435 品番MTC-60
参考基準価格(税別)¥335,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

上抜き・下抜き・排出と1台で3役!!
簡単操作!!どなたでも作業ができます!!
オイルの量・汚れが一見で分かります!!
たっぷり入る廃油タンク!!
パイプとホース接続がカプラー式!!
電動モーターにより安定した吸引力!!
抜群の耐久力!!

仕様吸込パイプ(カプラ付):Φ6ピアノ線入りフッ素樹脂パイプ680L、Φ6ピアノ線入りフッ素樹脂パイプ1000L、吸込ホース(カプラ付):1/2B×2200mm 質量(kg)48(空油時) 切換方式吸排:正逆スイッチ タンク容量(L)下部:55、中間:6 モーターAC100V/4P/250W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:682×529×1054 ポンプ特殊ギヤポンプ 危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする